曜日別特売
GSS+10x90 スターティングドリル EIKO(栄工舎) 21021554

スターティングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)10注文コード21021554品番GSS+10x90
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

TiNコート付スターティングドリル

用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス全長(mm)90溝長(mm)30先端角(°)(θ)90外径(Φmm)10表面処理TiN角度公差0/-2°シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする