EIKO(栄工舎)
スターティングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
25
注文コード
21021597
品番
GSS+25x90
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
TiNコート付スターティングドリル
用途
位置決め・面取り加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
150
溝長(mm)
60
先端角(°)
(θ)90
外径(Φmm)
25
表面処理
TiN
角度公差
0/-2°
シャンク径(mm)
25