EIKO(栄工舎)
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
7.5
全長(mm)
150
注文コード
21021658
品番
TPD+6
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途
テーパーピン穴用ドリル
材質
コバルトハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
150
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
7.5
ドリル長(mm)
6
小径(Φmm)
5.97
大径(Φmm)
7.85