曜日別特売
TPD+14 テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎) 21021737

テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)16全長(mm)320注文コード21021737品番TPD+14
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1/50テーパー、右刃・右ネジレ

用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃全長(mm)320刃長(mm)241シャンク径(Φmm)16ドリル長(mm)15小径(Φmm)13.95大径(Φmm)18.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする