曜日別特売
TPD+15 テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎) 21021746

テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)20全長(mm)320注文コード21021746品番TPD+15
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

1/50テーパー、右刃・右ネジレ

用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃全長(mm)320刃長(mm)241シャンク径(Φmm)20ドリル長(mm)15小径(Φmm)14.95大径(Φmm)19.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする