曜日別特売
TPDT+5 テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎) 21021780

テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃長l(mm)88注文コード21021780品番TPDT+5
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1/50テーパー、テーパーシャンク

用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス全長(mm)165小径(Φmm)4.98大径(Φmm)6.62刃長l(mm)88先端長(mm)(ドリル)6シャンクNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする