EIKO(栄工舎)
テーパーピンドリル(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃長l(mm)
120
注文コード
21021798
品番
TPDT+7
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長l
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1/50テーパー、テーパーシャンク
用途
テーパーピン穴用ドリル
材質
コバルトハイス
全長(mm)
195
小径(Φmm)
6.97
大径(Φmm)
9.25
刃長l(mm)
120
先端長(mm)
(ドリル)6
シャンクNo.
MT1