ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの のぼり
ササガワの のぼり用備品
ポールスタンド 注水式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21021832
品番
40-6106
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
倒れにくい独自のフレーム形状。コンパクトで設置場所を取りません。ポール支持口にポールを奥まで入れます。ダイヤル部を回転させ、ロックします。
タンク容量(L)
13
仕様
ダイヤル式
材質
ポリエチレン樹脂他
質量(kg)
1(満水時:14)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×360×360
差込口
直径15〜27mm、外径30mmまで