曜日別特売
TPDT+12 テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎) 21021850

テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃長l(mm)192注文コード21021850品番TPDT+12
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

1/50テーパー、テーパーシャンク

用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス全長(mm)285小径(Φmm)11.96大径(Φmm)15.5刃長l(mm)192先端長(mm)(ドリル)15シャンクNo.MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする