MSLD-L2057 LEDライト ペン型 モノタロウ 21022426 MSLD-L2057 LEDライト ペン型 モノタロウ 21022426 MSLD-L2057 LEDライト ペン型 モノタロウ 21022426 MSLD-L2057 LEDライト ペン型 モノタロウ 21022426

LEDライト ペン型

(73件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21022426 品番MSLD-L2057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使用電池単4アルカリ電池×2本(電池別売) 明るさ(Lm)20 電球の種類LED 材質アルミ 仕様防滴タイプ 寸法(mm)Φ16×130 質量(g)27(電池含まず) 連続使用時間約6 光源0.5W LED×1個 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)20 特殊用途防滴
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21022426 MSLD-L2057 12854469 LH-PY411-S2 LEDペンライト オーム電機 LEDペンライト オーム電機 1個 739
欠品中
税込813
ナショナルブランドの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:82
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
作業中の中、暗くて字が読みにくい時、部品の先端がよく見えない時など

ペンライトは色々使ったが、シンプルで使いやすい、お手軽です。LEDになってから、電池の寿命も長く使える。

対象商品:
21022426
2024-02-20
用途:
基板組立作業

実装部品の挿入方向や半田付けの仕上がり状況などを確認するのに使っています。お値段も他メーカーより安く、使い勝手に問題ありません。

対象商品:
21022426
2023-09-22
用途:
機械のメンテナンス
ROAD STARS SHOP 尾花屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

狭いところに入れて照らすことがやりやすいし、明るさも必要十分だと思います。

対象商品:
21022426
2023-08-31
用途:
金属パーツの検査

値段の割に使えますが、頻繁に電池交換するような使い方には・・・。光の強さは若干暗めだと思います、照射の中心が机から30cmほど離すと3・4センチくらい明るい円の中心から離れると明るさがります。銀色のカバーが電池の蓋になっていますがこのねじ山の耐久性は頻繁に電池を交換するなら、慎重に回さないとねじ山をなめてしまいそうでした。コスパは高いのですが明るいのが好きな方にはものたリない明るさです。電源ボタンはしっかりとした造りで若干堅めです。

1人が参考にしています
対象商品:
21022426
2023-12-14
用途:
駐車場から家まで
製造業

日が暮れるのが早くなり、駐車場から自宅までの真っ暗な帰り道を歩くのに使用します。
小さいのでポケットに入れておけます。

対象商品:
21022426
2023-01-19
用途:
分電盤内等の暗い場所の照度確保
サービス業

小型であるが明るさもあり
胸ポケットに忍ばせても違和感なし
少々重量感を感じるが機能は良い
良い商品である

対象商品:
21022426
2022-11-06
用途:
設備点検時

胸ポケットに差して違和感ない大きさで、コンパクトで邪魔にならないし、制御盤内など点検時必要以上に明るくなくちょうど良い。電池も結構持つので経済的ですね。

対象商品:
21022426
2022-11-08
用途:
水漏れ応急処置、機械の修理
建設業・工事業

ペンタイプなので持ち歩きが楽で助かって大変気に入っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする