レシプロソー 木工用 210 P3.0

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3枚) 注文コード21022462 品番20108
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

穴開け専用刃で穴開けが出来る。

用途
木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。
リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。
刃渡り(mm)210 適合レシプロソー・セーバーソー替刃 トラスコ品番818-4565 質量(g)105 ピッチ(mm)3 表面処理無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
樹木剪定用
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

「ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 」と場面に応じて適時交換しながら使っています。先端まで刃が付いているので微妙に突っ込み切りのようなことが出来ます。

対象商品:
21022462
2018-06-05
用途:
植木剪定で太い幹の切断作業
その他業種

捩じれないよう注意深く取り扱う必要がある。捩じれた状態で作業を続けると刃の根元でいとも簡単に破断してしまう。生木の切断に使う場合は、刃のアサリが小さいように思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする