EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
刃長l(mm)
2
小径(Φmm)
0.5
注文コード
21022489
品番
CSTE+0.5x0.5
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途
テーパー加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
小径(Φmm)
0.5
大径(Φmm)
0.53
刃長l(mm)
2
角度公差
±5'