レシプロソー 解体用 285

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 21022496 品番 20106
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断

刃渡り(mm)285 材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 質量(g)138 板厚(mm)1.25 適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他 用途リフォーム時の解体現場などで トラスコ品番818-4571

商品説明動画

レシプロソー 解体用 210
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21022496
2021-09-10
用途:
ゴミ処理
その他業種

木材などのゴミ処理に使用していますが、なんでも切れるし切れ味も良い。

2人が参考にしています
対象商品:
21022496
2017-05-16
用途:
古小屋の解体
サービス業

釘諸共切断できるので便利です。但し切味はあまりもちません。

2人が参考にしています
対象商品:
21022496
2016-05-29
用途:
解体作業に使用。
不動産業

リョービの小型レシプロソーで使用しています。
釘やビスも一緒に切れるので、作業効率があがります。

1人が参考にしています
対象商品:
21022496
2018-05-12
用途:
解体作業

釘も一緒に切断出来たので、時間も短縮しあっという間に作業が終わりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする