三重化学工業
三重化学工業の 背抜き手袋
三重化学工業の 塩化ビニール 背抜き手袋
とくとくパック No210K 3双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
21022593
品番
601-3
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全面背抜き使用で通気性抜群。
柔らかく作業性UP。
抗菌防臭加工を施しているので嫌な臭いを防ぎます。
土木建築、農林、工場、園芸用など用途はオールラウンド。
確かな快適作業をお届けします。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
13
手のひらまわり(cm)
26
材質
原手/綿、塩化ビニールコーティング
色
オレンジ+ホワイト
材質(すべり止め)
塩化ビニールコーティング
ゲージ数
13
機能
抗菌防臭・通気性
入数(双)
3
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応