611-3 ハイパーマッスル 3双組 三重化学工業 21022618

 

611-3 ハイパーマッスル 3双組 三重化学工業 21022618
611-3 ハイパーマッスル 3双組 三重化学工業 21022618
611-3 ハイパーマッスル 3双組 三重化学工業 21022618
611-3 ハイパーマッスル 3双組 三重化学工業 21022618

ハイパーマッスル 3双組

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1組(3双)注文コード21022618品番611-3
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

竹由来のレーヨン糸を使用していることで快適でさわやかな履き心地。
樹脂素材には特殊加工技術を採用しより手のズレや滑りを減少し作業性アップ。
また、白くなりにくい加工も施しております。

サイズM全長(cm)23中指長(cm)7.7手の平幅(cm)8手のひらまわり(cm)9.5材質天然ゴム・竹糸・ナイロンオレンジ材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能抗菌.防臭入数(双)3厚さ(mm)1質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21022618
2021-11-22
用途: 積下ろし作業時
運輸・通信業

リピート購入しています。
消耗品なのでまとめて購入しています。
フィット感がいいです。

対象商品 : 21022627
2021-07-12
用途: 機械メンテナンス

フィット感がとても良く好んで使用していましたが、購入していた店舗から取り扱いが無くなり困っていましたがモノタロウさんで取り扱っていたため大変助かりました

対象商品 : 21022618
2021-03-09
用途: 果樹園作業全般
農・林・水産業

ゴムの部分に無駄な所がなく全く気にならずに使えます

対象商品 : 21022618
2021-01-13
用途: 剪定作業
農・林・水産業

安定の品質です
是非色んな人に試して貰いたいと思います

対象商品 : 21022627
2020-12-01
用途: 積込作業

夏でも冬でも 使用感は最適 
手首周りの糸がほつれ易いけど
肌触りが好き。

2019-05-07
用途: 運搬作業
製造業

特定の作業服店でしか買えないのでモノタロウさんで扱ってもらえて嬉しいです。
サイズ感はやや小さめに感じますが柔軟性があるのでフィット感に優れています。吸い付きの良いゴムのおかげでグリップがすごく良いので、運搬のみならず粉っぽい環境下での機械の操作にも向いています。また、デザインも良いとおもいます。
この商品以外買いたくないほどとても良いと思っていますが、レビューが少ないですが人気がないのでしょうか?すごくオススメです。良いことばかり書いていますがサクラではなくただのミエローブマッスルのファンです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする