三重化学工業
三重化学工業の 耐油手袋
三重化学工業の ニトリルゴム 耐油手袋
三重化学工業の 厚手タイプ ニトリルゴム
耐油ニトリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
21022724
品番
410
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ニトリルゴムオールコート手袋。
他社製品との違いは指股を補強しハードな作業にも耐えれるようにしてあります。
また粒子の大きな滑り止めを加工しているので他社製品よりもすべり止めを強化しております。
サイズ
LL
全長(cm)
28
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
13.5
手のひらまわり(cm)
27
材質
原手/綿 コーティング:ニトリルゴム
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐油
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応