アデッソ
アデッソの オフィス機器
アデッソの 電卓
アデッソの 一般電卓
ビッグディスプレイ卓上電卓10桁税計算
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21023083
品番
D-7010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
机の上でも邪魔にならないコンパクトなデスクトップ10桁電卓。
見やすいビッグディスプレイ表示に税計算・早打ち対応など充実機能の電卓です。
桁数
10
仕様
早打ち/税計算/アングル
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
135×103×30
質量(g)
106
電源
LR1130×1(付)