超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)3 刃長l(mm)3 小径(Φmm)1 注文コード21025237 品番CRM-P+1x7
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシャンク径・刃長l・小径など66種類から選べます 他の種類を見る

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付

用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)1 大径(Φmm)1.74 刃長l(mm)3 角度公差±7'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする