EIKO(栄工舎)
C面付エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
21025998
品番
CEM+10x2.5
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーC面付 2枚刃
用途
C面付形状加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法C(mm)
(コーナー)2.5
刃長l(mm)
22
外径公差(mm)
0/-0.02