ロングスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21027398 品番 SLEML+9x40
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

スクエア 右直刃 2枚刃ロング

用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質SKH51 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)9 刃長l(mm)40 外径公差(mm)0/-0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする