ケイワーク
ケイワークの 安全長靴・長靴
ケイワークの 先芯入り長靴
SB-15 安全ショートブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21029155
品番
SB15-BK-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
つま先保護用鉄芯入りのショートブーツになります。
裏地に吸汗速乾素材を使用。
機能
吸汗速乾
色
黒
材質(先芯)
鉄
形状
ミドルカット
サイズ
LL
種類
セーフティーシューズ
長さ(cm)
25(Lサイズの場合)
標準質量(g/片足)
780(Lサイズ)
材質(裏)
メリヤス
材質(表)
ゴム
靴タイプ
半長靴