ケイワーク
ケイワークの 安全長靴・長靴
ケイワークの 先芯なし長靴
KB-10 軽半長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
21029173
品番
KB10-BK-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
PVC素材の軽半長靴になります。
サイズ(cm)
24
色
黒
材質
PVC
形状
ミドルカット
種類
作業靴
長さ(cm)
31(26cmの場合)
標準質量(g/片足)
570(26cm)
靴タイプ
半長靴