ケイワーク
ケイワークの 安全長靴・長靴
ケイワークの 耐油長靴/衛生長靴
SB-150 耐油安全長靴
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
21029252
品番
SB150-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
つま先保護用鉄芯入りの耐油長靴になります。
機能
耐油
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
色
黒
長さ(cm)
38.5(26cmの場合)
形状
ハイカット
種類
安全長靴
標準質量(g/片足)
950(26cm)
材質(表)
PVC
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
長靴