曜日別特売
TE4+4x5 テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎) 21030399

テーパーエンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)6刃長l(mm)15小径(Φmm)4注文コード21030399品番TE4+4x5
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

テーパーエンドミル 4枚刃

用途テーパー加工材質粉末ハイス全長(mm)62シャンク径(Φmm)6小径(Φmm)4大径(Φmm)6.62刃長l(mm)15角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする