No.440 赤革手内綿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード21030458 品番NO440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親指付根に補強用の床革が付いた、赤色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)11.4 材質牛床皮 入数(双)10 材質(内部)綿布

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21030458 NO440 48712143 NO440 No.440 赤革手内綿 ケイワーク No.440 赤革手内綿 ケイワーク 1双 1,098
欠品中
税込1,208
入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする