ケイワーク
ケイワークの 革手袋
ケイワークの 牛革手袋
ケイワークの 牛床革
No.443 青革手内綿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
注文コード
21030528
品番
NO443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
親指付根に補強用の床革が付いた、青色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11.5
材質
牛床皮
色
青
入数(双)
10
材質(内部)
綿布
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21030528
NO443
48712213
NO443
No.443 青革手内綿
ケイワーク
1双
¥
1,098
税込
¥
1,208
入数が変更になりました