No.449 黒オイル内綿革手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10双) 注文コード21030546 品番NO449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

親指付根に補強用の床革が付いた、黒色の革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.5 材質牛床皮 入数(双)10 材質(内部)綿布

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21030546 NO449 48712238 NO449 No.449 黒オイル内綿革手 ケイワーク No.449 黒オイル内綿革手 ケイワーク 1双 899 税込989 入数が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48712238
2025-04-04
用途:
鉄筋組立 鉄筋加工
建設業・工事業

とてもいい商品です
たまに内綿が指先から取れる
あとは問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする