曜日別特売
TE4+6x7 テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎) 21030618

テーパーエンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)10刃長l(mm)20小径(Φmm)6注文コード21030618品番TE4+6x7
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テーパーエンドミル 4枚刃

用途テーパー加工材質粉末ハイス全長(mm)82シャンク径(Φmm)10小径(Φmm)6大径(Φmm)10.91刃長l(mm)20角度公差±5'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする