EIKO(栄工舎)
テーパーエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
刃長l(mm)
20
小径(Φmm)
6
注文コード
21030636
品番
TE4+6x10
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 4枚刃
用途
テーパー加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
12
小径(Φmm)
6
大径(Φmm)
13.05
刃長l(mm)
20
角度公差
±5'