EIKO(栄工舎)
テーパーエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
刃長l(mm)
25
小径(Φmm)
8
注文コード
21030670
品番
TE4+8x1.5
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
テーパーエンドミル 4枚刃
用途
テーパー加工
材質
粉末ハイス
全長(mm)
67
シャンク径(Φmm)
8
小径(Φmm)
8
大径(Φmm)
9.31
刃長l(mm)
25
角度公差
±5'