B-30 本藍染手甲 4枚コハゼ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) サイズ特大 注文コード21030853 品番B30-AI-JLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
コハゼは4枚になります。

材質綿100% サイズ特大 幅(cm)8.5 扇内寸(cm)22 扇外寸(cm)27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21030853 B30-AI-JLL 48712502 B30-AI-JLL B-30 本藍染手甲 4枚コハゼ ケイワーク B-30 本藍染手甲 4枚コハゼ ケイワーク 1双 1,098 税込1,208 入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする