ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 腕カバー
B-9 本藍染マジック手甲 9cm巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5双)
注文コード
21031018
品番
B9-AI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品質にこだわった本格手甲です。
伝統の藍染生地を使用しました。
脱着に便利なマッジクタイプなります。
材質
綿100%
色
藍
サイズ
フリー
幅(cm)
9.2
扇内寸(cm)
22.5
扇外寸(cm)
27.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21031018
B9-AI
48712667
B9-AI
B-9 本藍染マジック手甲 9cm巾
ケイワーク
1双
¥
999
税込
¥
1,099
入数が変更になりました