ケイワーク
ケイワークの 防護服・保護服・特殊服
ケイワークの 足カバー/脚絆
ケイワークの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
K-80 本藍染脚絆 8枚コハゼ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21031185
品番
K80-AI-JLL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
伝統の藍染生地を使用した足首の保護具になります。
材質
綿100%
色
藍
サイズ
特大
長さ(cm)
28.8
足首周り(cm)
18〜20
ふくらはぎ周り(cm)
42