EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミルシャンク
ロングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
刃長l(mm)
30
小径(Φmm)
3
注文コード
21031449
品番
TEL+3x2.5
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長l・小径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃テーパーエンドミル 2枚刃
用途
ロングテーパー加工
材質
コバルトハイス
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
3
大径(Φmm)
5.62
刃長l(mm)
30
角度公差
±5'