アルミス
アルミスの 電動工具 本体
アルミスの 電動工具攪拌機/バイブレーター
樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21032219
品番
ACA-25L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途
コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。
幅(mm)
500
質量(kg)
26
高さ(mm)
710、地面からドラム開口部下まで:450
出力(W)
245
奥行(mm)
960、ドラム:500
容量(L)
混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
23
対応材質
コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料
開口部(mm)
ドラム:Φ225
ドラム容量(L)
63(※ドラム内の大きさ)
注意
※商品に貼られている銘板シール表記に誤りがあります。二重絶縁マークがありますが、二重絶縁ではありません。本機電源プラグアースを接続してご使用下さい。
※食品用ではありません。
※混合物の種類や割合のお問い合わせについては一切お答えできません。
※プラスチック樹脂を溶かす恐れのある溶剤や液体などは入れないでください。
※取扱説明書をよくお読みになり、使用方法や注意事項を守ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500