ノートPCスタンド 調整可

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21032246 品番AME-NPC01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。
角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。

シルバー 材質スチール、塗装仕上げ(シルバー) 質量(kg)1.6 間口(mm)330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18〜135×280 適合サイズ【ノートPC】15インチまで RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする