青木製作所
青木製作所の デスク・テーブル
青木製作所の デスク周辺用品
青木製作所の モニター机上台
ノートPCスタンド 角度固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21032264
品番
AME-NPC02S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。
角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。
色
シルバー
材質
スチール、塗装仕上げ(シルバー)
間口(mm)
330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×55×280
適合サイズ
【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)
対応