青木製作所
青木製作所の デスク・テーブル
青木製作所の デスク周辺用品
青木製作所の モニター机上台
ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21032280
品番
AME-NPC03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。
色
ブラック
材質
スチール、カチオン電着塗装(ブラック)
間口(mm)
440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×55×280
適合サイズ
幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)
対応