ノートPCスタンド 角度固定 ワイド幅用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21032289 品番AME-NPC03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワークステーション球のPCにも対応可能なワイドタイプのノートPCスタンド。通気性を良くするスリット入り&メタル素材により熱を逃します。

シルバー 材質スチール、塗装仕上げ(シルバー) 間口(mm)440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×55×280 適合サイズ幅440mmまで(17.3インチ)のノートパソコン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする