スマホ防水ケース フロートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21032377 品番HRN-591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

水に浮くフローティングタイプの防水スマホケースです。
スマホをケースに入れたまま「通話」「画面操作」「撮影OK」出し入れの手間もなく快適です。
各種スマホに対応、メーカーを問わず様々な機種でご使用いただけます。
持ち運びに便利なストラップ付、スマホだけでなく小物入れとしても便利です。

クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×11.5×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水仕様あり
注意
※ご使用前に必ず浸水チェックをしてください。
※指紋認証機能はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする