スマホ防水ケース IPX8

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21032386 品番HRN-590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。
スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。
各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。
持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。

クリア タイプポーチ型 対応機種最大16×8cmのスマホまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5 主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
注意
※ご使用前に必ず浸水チェックをしてください。
※指紋認証機能はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする