サウンドミュート20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21032474 品番4979874192837
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外に音を漏らさず、中に音を入れない!より薄い厚みで優れた遮音性能を発揮!
様々な生活音に対応します。
特に高音域に対しての遮音効果が高く、室内での会話やペットの鳴き声の外への音漏れや、外部からの騒音の遮断に効果があります。
遮音効果の他にも機能性が高く、高い断熱効果があり使いやすい製品です。
900Hzから8000Hzの音域をカバーします。
熱伝導率の良いPET繊維を使用しており、住宅用の高性能断熱材と同等以上の断熱性能です。
熱伝導率0.034[w/(m・k)]
着火しても燃え広がりにくい素材のため、安心して室内で使用することができます。
材質にリサイクル材を使用することで環境にも配慮した商品です。
厚さ20mmと薄く、カッターやハサミで簡単に加工できます。

用途
室内で使用。
生活音の遮音、外部からの騒音の遮断に。
材質吸音層:PET樹脂、遮音層:熱可塑性樹脂 寸法(mm)900×600 使用推奨温度範囲(℃)約-10〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は完全に音を遮断したり、無音状態にするものではありません。
※表記の数値は、自社試験における試験値のため、使用状況、環境などにより数値は変化します。
※本製品は完全に音を遮断したり、無音状態にするものではありません。
※表記の数値は、自社試験における試験値のため、使用状況、環境などにより数値は変化します。
※寸法には実寸の10% 程度の差があります。
※2枚重ねて使用しないでください。理論上防音効果の向上は見込めますが、取付観点から推奨しておりません。
※商品特性上、吸音層にシワができることがありますが、効果には支障ありませんのでそのままご使用ください。
※材質の特性上変色する可能性があります。使用状況・環境により変色の程度は違いますが、変色しただけでは、防音効果が損なわれることはありません。
※屋外や直射日光の当たるところでの使用、保管は避けてください。
※高温多湿な場所、台所・風呂場など水周りでのご使用、保管は避けてください。製品自体が高温(推奨使用温度以上)状態になった場合、軟化し、色移りする可能性がありますのでご注意ください。
※カッターやハサミであればカットは可能ですが、切れ端から崩れることがありますのでご注意ください。
※火気に近いところで使用しないでください。
※設置に接着剤を使用する場合は、接着剤の種類によって、接着面が硬化、変色することがあります。
※布を被せたり、塗装をする場合は、通気性が全面的に常に良い状態でない限り効果を得ることができません。
※マスキングテープ・両面テープ・上敷き鋲を使用する場合は壁に取付け跡が残る可能性があります。ご注意ください。
※ご使用後しばらくの間、臭いを感じることがありますが、臭いは日陰で十分に風にさらしていただけますと低減します。臭いに敏感な方は刺激を感じることがありますので、空気の流通や休憩をとりながら体調に留意してご使用いただくか、ご使用をお控えください。
※お子様の手の届かない所で使用、保管してください。
※効果には個人差があります。あらかじめご了承ください。
※保管する場合は、ビニール袋に入れて直射日光のあたらない乾燥した場所にて保管してください。
※本来の目的以外でのご使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21032474 4979874192837 21032490 4979874192837 サウンドミュート20 八幡ねじ サウンドミュート20 八幡ねじ 1セット(3枚) 17,900 税込19,690 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする