サウンドガードW50

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 21032526 品番 4979874858207
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。
音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。
専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。
吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。
遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。

用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。 材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体 長さ(mm)600 幅(mm)910 寸法(mm)910×600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質の特性上変色します。
※使用状況・環境により変色の程度は違います。
※火気に近いところでのご使用は避けてください。
※屋外や直射日光の当たる所での使用、保管は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28509549
2024-06-07
用途:
事務所

パソコンでリモートで会議をする為使用しました。壁に立てかけて簡単に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする