定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11
(380-440V)22
(500-550V)22
種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)50/(380~440V)48/(500~550V)38、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)35/(380~440V)32/(500~550V)24、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)80/(380~440V)80、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)45/(48V以下)25/(110V以下)15/(220V以下)3.5、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)50/(48V以下)40/(110V以下)35/(220V以下)15、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)15/(48V以下)10/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)35/(48V以下)15/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)35/(48V以下)25/(110V以下)12/(220V以下)4補助接点2a2b長さ(mm)89幅(mm)75厚さ(mm)123フレームT50コイル定格電圧(V)DC24開放熱電流(A)80種別標準形質量(kg)0.85仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様形式直流操作形操作方式操作コイル、操作回路標準仕様適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11