曜日別特売
SD-T12 DC24V 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機 21033994

電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
補助接点
1a1b
コイル定格電圧(V)
DC24
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)13/(380~440V)9/(500~550V)9、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)11/(380~440V)9/(500~550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)12/(110V以下)10/(220V以下)7、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)7/(48V以下)5/(110V以下)1.2/(220V以下)0.2、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)3/(220V以下)0.5、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)12/(48V以下)10/(110V以下)5/(220V以下)2
注文コード
21033994
品番
SD-T12 DC24V
参考基準価格(税別)¥17,320販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7
(380-440V)4
(500-550V)5.5
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):5.5
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)13/(380~440V)9/(500~550V)9、三相かご形モータ(AC-4級):(200~220V)11/(380~440V)9/(500~550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)12/(110V以下)10/(220V以下)7、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)7/(48V以下)5/(110V以下)1.2/(220V以下)0.2、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)12/(48V以下)6/(110V以下)3/(220V以下)0.5、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)12/(48V以下)10/(110V以下)5/(220V以下)2
補助接点
1a1b
長さ(mm)
75
幅(mm)
43
厚さ(mm)
100
フレーム
T12
コイル定格電圧(V)
DC24
開放熱電流(A)
20
質量(kg)
0.42
仕様
●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様
種別
標準形
種類
電磁接触器
形式
直流操作形
動作方式
非可逆式
操作方式
操作コイル、操作回路標準仕様
適合モータ容量(200~220V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3級):2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 装置組付け
製造業

在庫有、納期が早いのが決め手
翌日入手できたので助かった
価格も安かった

対象商品 : 21033994
2021-09-20
用途: 制御盤のメンテナンス用

古くなったコンタクタの交換用として使いましたが、従来の三菱製MS-QシリーズよりJ若干サイズが大きくなった事は意外でした。 三菱のホームページではMS-Q11が無くなったので、この商品を案内されますが、今から交換する方は注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品 : 21033863
2022-06-18
用途: 盤製作

入手困難時助かりました。もう少し安ければもっと助かる。

対象商品 : 21033915
2021-10-08
用途: 制御盤

部品自体に全く問題は無く、納期も非常に速い対応だったので満足しています。

対象商品 : 21033994
2020-05-07
用途: 制御盤修理改造工事

旧 型番形式の廃盤により、使用してみたが全然問題なく使用できました。問屋さん経由より断然速く 助かります。

対象商品 : 21034028
2019-05-05
用途: 太陽光発電PVケーブル切り替え器
その他業種

2台を繋いでPVケーブルの切り換え器を作った。DC24Vでコイルと制御線を配線できるので便利です。

対象商品 : 21033872
2017-04-07
用途: 盤の改良
その他業種

納期が少し掛かりましたが、仕様がこれしか合わないので普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする