種類電磁接触器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)32/(380~440V)32/(500~550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32補助接点-長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)108フレームT32コイル定格電圧(V)DC24開放熱電流(A)32種別標準形質量(kg)0.55仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様形式直流操作形操作方式(操作コイル、操作回路)サージ吸収器取付形(バリスタ素子)適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5