メイン画像
SOUYI
SOUYIの 洗濯機/洗濯乾燥機
SOUYIの ハンディ/小型洗濯機
コンパクト折りたたみ洗濯機 SY-135
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21033978
品番
6300036031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
収納や持ち運びに便利なコンパクト折りたたみ洗濯機です。
本体は力を入れることなく簡単に折りたたむことができ、また使用時に広げるのもとても簡単です。
用途
出張や旅先での洗濯に。
色
ホワイト
消費電力(W)
40
電源
AC電源式
寸法(cm)
29.2×29.2×28.8
洗濯容量(kg)
0.4〜0.8
注意
※本体は平らで安定した場所でご使用ください。
※本体を水に浸さないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません