日立グローバルライフソリューションズ
日立グローバルライフソリューションズの 美容家電
日立グローバルライフソリューションズの シェーバー/スキンケア用品
日立グローバルライフソリューションズの 髭剃り/メンズシェーバー
シェーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21033987
品番
RMH-F850B TD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ステンレス4枚刃と3Dヘッドでなめらかに早剃り
付属品
掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ
質量(g)
本体:196、電源アダプター:55
消費電力(W)
7(交流式作動時)
定格容量
1200mmAh(5時間充電時)
使用電池
ニッケル水素電池 DC1.2V 2本
充電時間(時間)
約5(室温10〜35℃)
刃交換目安
外刃:90(月)、内刃:3(年)
商品タイプ
本体