ベストコ
エントランスマット ウェルカム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法(mm)
約240×550×10
約240×550×10
約400×600×10
約450×750×10
約600×900×10
色
モロッカン
モロッカン
ピンクストーン
長さ(mm)
550
550
600
750
900
幅(mm)
240
240
400
450
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21034005
品番
ND-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単
種別
玄関マット
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
550
幅(mm)
240
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
約240×550×10
色
モロッカン
材質(本体)
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約460
機能
吸水
設置場所
玄関
性質
洗いやすい
滑り止め効果
あり
洗濯方法
水洗い可能