ベストコ
エントランスマット ウェルカム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法(mm)
約400×600×10
約240×550×10
約400×600×10
約450×750×10
約600×900×10
色
モロッカン
モロッカン
ピンクストーン
長さ(mm)
600
550
600
750
900
幅(mm)
400
240
400
450
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21034030
品番
ND-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単
種別
玄関マット
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
600
幅(mm)
400
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
約400×600×10
色
モロッカン
材質(本体)
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約840
機能
吸水
滑り止め効果
あり
洗濯方法
水洗い可能